KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
4
歯数
36
仕様
追加工:可能
形状
S1K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.2、上限:0.44
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
100
ボス長F(mm)
16
全長G(mm)
56
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
152
基準円直径C(Φmm)
144
ねじ穴位置J(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43551236
SS4-36J22
5.91
22
M5
6
2.8
¥
18,790
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551245
SS4-36J25
5.86
25
M6
8
3.3
¥
20,320
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551254
SS4-36J28
5.8
28
M6
8
3.3
¥
20,320
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551263
SS4-36J30
5.76
30
M6
8
3.3
¥
20,320
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551279
SS4-36J32
5.71
32
M8
10
3.3
¥
20,690
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551288
SS4-36J35
5.64
35
M8
10
3.3
¥
20,690
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551297
SS4-36J40
5.51
40
M8
12
3.3
¥
20,690
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551306
SS4-36J45
5.34
45
M10
14
3.8
¥
20,920
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551315
SS4-36J50
5.18
50
M10
14
3.8
¥
20,920
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551324
SS4-36J55
4.99
55
M12
16
4.3
¥
23,770
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551333
SS4-36J60
4.79
60
M12
18
4.4
¥
23,770
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551349
SS4-36J65
4.58
65
M12
18
4.4
¥
23,770
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください