SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール4歯数38仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)160基準円直径C(Φmm)152ねじ穴位置J(mm)8内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43551358SS4-38J226.522M562.8
20,410
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551367SS4-38J256.4425M683.3
21,940
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551376SS4-38J286.3928M683.3
21,940
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551385SS4-38J306.3530M683.3
21,940
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551394SS4-38J326.2932M8103.3
22,310
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551403SS4-38J356.2235M8103.3
22,310
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551419SS4-38J406.0940M8123.3
22,310
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551428SS4-38J455.9345M10143.8
22,540
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551437SS4-38J505.7750M10143.8
22,540
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551446SS4-38J555.5755M12164.3
25,390
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551455SS4-38J605.3760M12184.4
25,390
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551464SS4-38J655.1665M12184.4
25,390
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする