曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール4歯数40仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)168基準円直径C(Φmm)160ねじ穴位置J(mm)8内容量1個
全11種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43551473SS4-40J257.0625M683.3
22,200
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551489SS4-40J28728M683.3
23,730
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551498SS4-40J306.9630M683.3
23,730
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551507SS4-40J326.932M8103.3
24,100
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551516SS4-40J356.8435M8103.3
24,100
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551525SS4-40J406.7140M8123.3
24,100
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551534SS4-40J456.5445M10143.8
24,330
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551543SS4-40J506.3850M10143.8
24,330
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551559SS4-40J556.1955M12164.3
27,180
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551568SS4-40J605.9960M12184.4
27,180
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551577SS4-40J655.7865M12184.4
27,180
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする