KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
4
歯数
42
仕様
追加工:可能
形状
S1K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.24、上限:0.52
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
100
ボス長F(mm)
16
全長G(mm)
56
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
176
基準円直径C(Φmm)
168
ねじ穴位置J(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43551586
SS4-42J25
7.7
25
M6
8
3.3
¥
22,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551595
SS4-42J28
7.65
28
M6
8
3.3
¥
24,020
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551604
SS4-42J30
7.61
30
M6
8
3.3
¥
24,020
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551613
SS4-42J32
7.55
32
M8
10
3.3
¥
24,430
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551629
SS4-42J35
7.48
35
M8
10
3.3
¥
24,430
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551638
SS4-42J40
7.35
40
M8
12
3.3
¥
24,430
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551647
SS4-42J45
7.19
45
M10
14
3.8
¥
24,870
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551656
SS4-42J50
7.03
50
M10
14
3.8
¥
24,870
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551665
SS4-42J55
6.83
55
M12
16
4.3
¥
27,380
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551674
SS4-42J60
6.63
60
M12
18
4.4
¥
27,380
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551683
SS4-42J65
6.42
65
M12
18
4.4
¥
27,380
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください