KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
4
歯数
44
仕様
追加工:可能
形状
S1K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.24、上限:0.52
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
100
ボス長F(mm)
16
全長G(mm)
56
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
184
基準円直径C(Φmm)
176
ねじ穴位置J(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43551699
SS4-44J25
8.38
25
M6
8
3.3
¥
24,430
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551708
SS4-44J28
8.33
28
M6
8
3.3
¥
25,950
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551717
SS4-44J30
8.29
30
M6
8
3.3
¥
25,950
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551726
SS4-44J32
8.23
32
M8
10
3.3
¥
26,360
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551735
SS4-44J35
8.16
35
M8
10
3.3
¥
26,360
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551744
SS4-44J40
8.03
40
M8
12
3.3
¥
26,360
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551753
SS4-44J45
7.87
45
M10
14
3.8
¥
26,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551769
SS4-44J50
7.71
50
M10
14
3.8
¥
26,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551778
SS4-44J55
7.51
55
M12
16
4.3
¥
29,310
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551787
SS4-44J60
7.31
60
M12
18
4.4
¥
29,310
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551796
SS4-44J65
7.1
65
M12
18
4.4
¥
29,310
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください