KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
4
歯数
45
仕様
追加工:可能
形状
S1K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.24、上限:0.52
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
100
ボス長F(mm)
16
全長G(mm)
56
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
188
基準円直径C(Φmm)
180
ねじ穴位置J(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43551805
SS4-45J25
8.73
25
M6
8
3.3
¥
26,340
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551814
SS4-45J28
8.68
28
M6
8
3.3
¥
27,860
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551823
SS4-45J30
8.64
30
M6
8
3.3
¥
27,860
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551839
SS4-45J32
8.58
32
M8
10
3.3
¥
28,270
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551848
SS4-45J35
8.51
35
M8
10
3.3
¥
28,270
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551857
SS4-45J40
8.38
40
M8
12
3.3
¥
28,270
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551866
SS4-45J45
8.22
45
M10
14
3.8
¥
28,710
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551875
SS4-45J50
8.06
50
M10
14
3.8
¥
28,710
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551884
SS4-45J55
7.86
55
M12
16
4.3
¥
31,220
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551893
SS4-45J60
7.66
60
M12
18
4.4
¥
31,220
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551909
SS4-45J65
7.45
65
M12
18
4.4
¥
31,220
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください