KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
4
歯数
46
仕様
追加工:可能
形状
S1K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.24、上限:0.52
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
100
ボス長F(mm)
16
全長G(mm)
56
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
192
基準円直径C(Φmm)
184
ねじ穴位置J(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43551918
SS4-46J25
9.09
25
M6
8
3.3
¥
26,480
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551927
SS4-46J28
9.04
28
M6
8
3.3
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551936
SS4-46J30
9
30
M6
8
3.3
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551945
SS4-46J32
8.94
32
M8
10
3.3
¥
28,410
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551954
SS4-46J35
8.87
35
M8
10
3.3
¥
28,410
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551963
SS4-46J40
8.74
40
M8
12
3.3
¥
28,410
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551979
SS4-46J45
8.58
45
M10
14
3.8
¥
28,850
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551988
SS4-46J50
8.42
50
M10
14
3.8
¥
28,850
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551997
SS4-46J55
8.22
55
M12
16
4.3
¥
31,360
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552006
SS4-46J60
8.02
60
M12
18
4.4
¥
31,360
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552015
SS4-46J65
7.81
65
M12
18
4.4
¥
31,360
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください