SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール4歯数48仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)26リム径I(Φmm)150歯先円直径D(Φmm)200基準円直径C(Φmm)192ねじ穴位置J(mm)8内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43552024SS4-48J259.0925M683.3
29,180
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552033SS4-48J289.0328M683.3
30,700
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552049SS4-48J308.9930M683.3
30,700
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552058SS4-48J328.9432M8103.3
31,110
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552067SS4-48J358.8735M8103.3
31,110
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552076SS4-48J408.7440M8123.3
31,110
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552085SS4-48J458.5845M10143.8
31,550
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552094SS4-48J508.4250M10143.8
31,550
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552103SS4-48J558.2255M12164.3
34,060
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552119SS4-48J608.0260M12184.4
34,060
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552128SS4-48J657.8165M12184.4
34,060
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする