曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール4歯数50仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)26リム径I(Φmm)158歯先円直径D(Φmm)208基準円直径C(Φmm)200ねじ穴位置J(mm)8内容量1個
全9種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43552137SS4-50J309.5730M683.3
31,360
30,980
34,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552146SS4-50J329.5232M8103.3
33,290
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552155SS4-50J359.4535M8103.3
33,290
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552164SS4-50J409.3240M8123.3
33,290
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552173SS4-50J459.1645M10143.8
33,730
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552189SS4-50J50950M10143.8
33,730
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552198SS4-50J558.855M12164.3
36,240
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552207SS4-50J608.660M12184.4
36,240
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552216SS4-50J658.3965M12184.4
36,240
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする