SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール4歯数52仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)26リム径I(Φmm)165歯先円直径D(Φmm)216基準円直径C(Φmm)208ねじ穴位置J(mm)8内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43552225SS4-52J3010.230M683.3
31,430
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552234SS4-52J3210.132M8103.3
33,400
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552243SS4-52J3510.135M8103.3
33,400
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552259SS4-52J409.9540M8123.3
33,400
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552268SS4-52J459.7845M10143.8
33,800
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552277SS4-52J509.6250M10143.8
33,800
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552286SS4-52J559.4255M12164.3
36,600
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552295SS4-52J609.2360M12184.4
36,600
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552304SS4-52J659.0165M12184.4
36,600
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする