KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
4
歯数
55
仕様
追加工:可能
形状
S2K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.24、上限:0.52
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
100
ボス長F(mm)
16
全長G(mm)
56
歯切基準面
穴(H7)
ウェブ厚H(mm)
26
リム径I(Φmm)
178
歯先円直径D(Φmm)
228
基準円直径C(Φmm)
220
ねじ穴位置J(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43552408
SS4-55J30
11.1
30
M6
8
3.3
¥
36,350
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552417
SS4-55J32
11.1
32
M8
10
3.3
¥
38,320
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552426
SS4-55J35
11
35
M8
10
3.3
¥
38,320
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552435
SS4-55J40
10.9
40
M8
12
3.3
¥
38,320
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552444
SS4-55J45
10.7
45
M10
14
3.8
¥
38,720
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552453
SS4-55J50
10.5
50
M10
14
3.8
¥
38,720
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552469
SS4-55J55
10.3
55
M12
16
4.3
¥
41,520
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552478
SS4-55J60
10.1
60
M12
18
4.4
¥
41,520
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552487
SS4-55J65
9.93
65
M12
18
4.4
¥
41,520
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください