KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
4
歯数
56
仕様
追加工:可能
形状
S2K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.24、上限:0.52
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
100
ボス長F(mm)
16
全長G(mm)
56
歯切基準面
穴(H7)
ウェブ厚H(mm)
26
リム径I(Φmm)
182
歯先円直径D(Φmm)
232
基準円直径C(Φmm)
224
ねじ穴位置J(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43552496
SS4-56J30
11.4
30
M6
8
3.3
¥
36,510
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552505
SS4-56J32
11.4
32
M8
10
3.3
¥
38,480
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552514
SS4-56J35
11.3
35
M8
10
3.3
¥
38,480
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552523
SS4-56J40
11.2
40
M8
12
3.3
¥
38,480
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552539
SS4-56J45
11
45
M10
14
3.8
¥
38,880
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552548
SS4-56J50
10.9
50
M10
14
3.8
¥
38,880
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552557
SS4-56J55
10.7
55
M12
16
4.3
¥
41,680
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552566
SS4-56J60
10.5
60
M12
18
4.4
¥
41,680
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552575
SS4-56J65
10.2
65
M12
18
4.4
¥
41,680
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください