KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
4
歯数
58
仕様
追加工:可能
形状
S2K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.24、上限:0.52
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
110
ボス長F(mm)
16
全長G(mm)
56
歯切基準面
穴(H7)
ウェブ厚H(mm)
26
リム径I(Φmm)
190
歯先円直径D(Φmm)
240
基準円直径C(Φmm)
232
ねじ穴位置J(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43552584
SS4-58J30
12.5
30
M6
8
3.3
¥
39,340
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552593
SS4-58J32
12.4
32
M8
10
3.3
¥
41,310
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552609
SS4-58J35
12.4
35
M8
10
3.3
¥
41,310
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552618
SS4-58J40
12.2
40
M8
12
3.3
¥
41,310
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552627
SS4-58J45
12.1
45
M10
14
3.8
¥
41,710
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552636
SS4-58J50
11.9
50
M10
14
3.8
¥
41,710
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552645
SS4-58J55
11.7
55
M12
16
4.3
¥
44,510
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552654
SS4-58J60
11.5
60
M12
18
4.4
¥
44,510
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552663
SS4-58J65
11.3
65
M12
18
4.4
¥
44,510
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください