KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
4
歯数
60
仕様
追加工:可能
形状
S2K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.24、上限:0.52
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
110
ボス長F(mm)
16
全長G(mm)
56
歯切基準面
穴(H7)
ウェブ厚H(mm)
26
リム径I(Φmm)
198
歯先円直径D(Φmm)
248
基準円直径C(Φmm)
240
ねじ穴位置J(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43552679
SS4-60J30
13.2
30
M6
8
3.3
¥
42,560
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552688
SS4-60J32
13.1
32
M8
10
3.3
¥
44,530
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552697
SS4-60J35
13
35
M8
10
3.3
¥
44,530
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552706
SS4-60J40
12.9
40
M8
12
3.3
¥
44,530
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552715
SS4-60J45
12.7
45
M10
14
3.8
¥
44,930
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552724
SS4-60J50
12.6
50
M10
14
3.8
¥
44,930
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552733
SS4-60J55
12.4
55
M12
16
4.3
¥
47,730
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552749
SS4-60J60
12.2
60
M12
18
4.4
¥
47,730
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552758
SS4-60J65
12
65
M12
18
4.4
¥
47,730
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください