KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
4
歯数
62
仕様
追加工:可能
形状
S2K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.24、上限:0.52
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
110
ボス長F(mm)
16
全長G(mm)
56
歯切基準面
穴(H7)
ウェブ厚H(mm)
20
リム径I(Φmm)
210
歯先円直径D(Φmm)
256
基準円直径C(Φmm)
248
ねじ穴位置J(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43552767
SS4-62J30
13
30
M6
8
3.3
¥
47,150
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552776
SS4-62J32
13
32
M8
10
3.3
¥
51,270
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552785
SS4-62J35
12.9
35
M8
10
3.3
¥
51,270
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552794
SS4-62J40
12.8
40
M8
12
3.3
¥
51,270
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552803
SS4-62J45
12.6
45
M10
14
3.8
¥
51,570
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552819
SS4-62J50
12.4
50
M10
14
3.8
¥
51,570
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552828
SS4-62J55
12.2
55
M12
16
4.3
¥
52,070
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552837
SS4-62J60
12
60
M12
18
4.4
¥
52,070
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552846
SS4-62J65
11.8
65
M12
18
4.4
¥
52,070
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください