SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール4歯数64仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)16リム径I(Φmm)214歯先円直径D(Φmm)264基準円直径C(Φmm)256ねじ穴位置J(mm)8内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43552855SS4-64J3013.430M683.3
50,200
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552864SS4-64J3213.432M8103.3
54,320
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552873SS4-64J3513.335M8103.3
54,320
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552889SS4-64J4013.240M8123.3
54,320
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552898SS4-64J451345M10143.8
54,620
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552907SS4-64J5012.850M10143.8
54,620
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552916SS4-64J5512.655M12164.3
55,120
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552925SS4-64J6012.460M12184.4
55,120
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552934SS4-64J6512.265M12184.4
55,120
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする