KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
4
歯数
65
仕様
追加工:可能
形状
S2K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.24、上限:0.52
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
110
ボス長F(mm)
16
全長G(mm)
56
歯切基準面
穴(H7)
ウェブ厚H(mm)
16
リム径I(Φmm)
218
歯先円直径D(Φmm)
268
基準円直径C(Φmm)
260
ねじ穴位置J(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43552943
SS4-65J30
13.7
30
M6
8
3.3
¥
53,240
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552959
SS4-65J32
13.6
32
M8
10
3.3
¥
57,360
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552968
SS4-65J35
13.6
35
M8
10
3.3
¥
57,360
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552977
SS4-65J40
13.4
40
M8
12
3.3
¥
57,360
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552986
SS4-65J45
13.3
45
M10
14
3.8
¥
57,660
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43552995
SS4-65J50
13.1
50
M10
14
3.8
¥
57,660
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553004
SS4-65J55
12.9
55
M12
16
4.3
¥
58,160
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553013
SS4-65J60
12.7
60
M12
18
4.4
¥
58,160
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553029
SS4-65J65
12.5
65
M12
18
4.4
¥
58,160
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください