KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
4
歯数
66
仕様
追加工:可能
形状
S2K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.24、上限:0.52
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
120
ボス長F(mm)
16
全長G(mm)
56
歯切基準面
穴(H7)
ウェブ厚H(mm)
16
リム径I(Φmm)
220
歯先円直径D(Φmm)
272
基準円直径C(Φmm)
264
ねじ穴位置J(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43553038
SS4-66J30
14.7
30
M6
8
3.3
¥
53,620
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553047
SS4-66J32
14.6
32
M8
10
3.3
¥
57,740
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553056
SS4-66J35
14.5
35
M8
10
3.3
¥
57,740
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553065
SS4-66J40
14.4
40
M8
12
3.3
¥
57,740
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553074
SS4-66J45
14.2
45
M10
14
3.8
¥
58,040
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553083
SS4-66J50
14.1
50
M10
14
3.8
¥
58,040
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553099
SS4-66J55
13.9
55
M12
16
4.3
¥
58,540
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553108
SS4-66J60
13.7
60
M12
18
4.4
¥
58,540
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553117
SS4-66J65
13.5
65
M12
18
4.4
¥
58,540
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください