KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
4
歯数
68
仕様
追加工:可能
形状
S2K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.24、上限:0.52
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
120
ボス長F(mm)
16
全長G(mm)
56
歯切基準面
穴(H7)
ウェブ厚H(mm)
16
リム径I(Φmm)
225
歯先円直径D(Φmm)
280
基準円直径C(Φmm)
272
ねじ穴位置J(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43553126
SS4-68J30
15.4
30
M6
8
3.3
¥
56,960
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553135
SS4-68J32
15.4
32
M8
10
3.3
¥
61,080
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553144
SS4-68J35
15.3
35
M8
10
3.3
¥
61,080
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553153
SS4-68J40
15.2
40
M8
12
3.3
¥
61,080
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553169
SS4-68J45
15
45
M10
14
3.8
¥
61,380
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553178
SS4-68J50
14.8
50
M10
14
3.8
¥
61,380
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553187
SS4-68J55
14.6
55
M12
16
4.3
¥
61,880
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553196
SS4-68J60
14.4
60
M12
18
4.4
¥
61,880
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553205
SS4-68J65
14.2
65
M12
18
4.4
¥
61,880
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください