KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
4
歯数
80
仕様
追加工:可能
形状
S4K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.24、上限:0.52
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
120
ボス長F(mm)
16
全長G(mm)
56
歯切基準面
穴(H7)
ウェブ厚H(mm)
-12
リム径I(Φmm)
-288
歯先円直径D(Φmm)
328
基準円直径C(Φmm)
320
ねじ穴位置J(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43553309
SS4-80J30
16.3
30
M6
8
3.3
¥
74,900
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553318
SS4-80J32
16.2
32
M8
10
3.3
¥
79,020
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553327
SS4-80J35
16.2
35
M8
10
3.3
¥
79,020
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553336
SS4-80J40
16
40
M8
12
3.3
¥
79,020
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553345
SS4-80J45
15.9
45
M10
14
3.8
¥
79,320
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553354
SS4-80J50
15.7
50
M10
14
3.8
¥
79,320
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553363
SS4-80J55
15.5
55
M12
16
4.3
¥
79,820
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553379
SS4-80J60
15.3
60
M12
18
4.4
¥
79,820
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553388
SS4-80J65
15.1
65
M12
18
4.4
¥
79,820
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください