曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール5歯数13仕様追加工:可能形状S1K質量(kg)1.45表面処理黒染穴径A(Φmm)22圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズM5熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)50ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)75キー溝幅(mm)6基準円直径C(Φmm)65キー溝深さ2.8ねじ穴位置J(mm)12.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43553397SS5-13J22
8,610
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする