KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
5
歯数
14
仕様
追加工:可能
形状
S1K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.2、上限:0.44
歯幅E(mm)
50
ボス径B(Φmm)
52
ボス長F(mm)
25
全長G(mm)
75
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
80
基準円直径C(Φmm)
70
ねじ穴位置J(mm)
12.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43553406
SS5-14J22
1.69
22
M5
6
2.8
¥
9,170
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553415
SS5-14J25
1.62
25
M6
8
3.3
¥
14,440
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553424
SS5-14J28
1.54
28
M6
8
3.3
¥
14,440
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553433
SS5-14J30
1.49
30
M6
8
3.3
¥
14,440
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください