SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール5歯数15仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)60ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)85基準円直径C(Φmm)75ねじ穴位置J(mm)12.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43553449SS5-15J222.0522M562.8
9,780
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553458SS5-15J251.9825M683.3
15,050
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553467SS5-15J281.928M683.3
15,050
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553476SS5-15J301.8530M683.3
15,050
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553485SS5-15J321.7832M8103.3
15,500
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする