SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール5歯数20仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)82ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)110基準円直径C(Φmm)100ねじ穴位置J(mm)12.5内容量1個
全9種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43553774SS5-20J223.8822M562.8
13,760
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553783SS5-20J253.825M683.3
19,030
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553799SS5-20J283.7328M683.3
19,030
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553808SS5-20J303.6830M683.3
19,030
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553817SS5-20J323.6132M8103.3
19,480
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553826SS5-20J353.5135M8103.3
19,480
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553835SS5-20J403.3440M8123.3
19,480
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553844SS5-20J453.1345M10143.8
19,590
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553853SS5-20J502.9150M10143.8
19,590
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする