KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
5
歯数
22
仕様
追加工:可能
形状
S1K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.24、上限:0.5
歯幅E(mm)
50
ボス径B(Φmm)
95
ボス長F(mm)
25
全長G(mm)
75
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
120
基準円直径C(Φmm)
110
ねじ穴位置J(mm)
12.5
内容量
1個
全10種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
選択してください
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43553957
SS5-22J25
4.8
25
M6
8
3.3
¥
19,970
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553966
SS5-22J28
4.73
28
M6
8
3.3
¥
21,930
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553975
SS5-22J30
4.67
30
M6
8
3.3
¥
21,930
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553984
SS5-22J32
4.6
32
M8
10
3.3
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43553993
SS5-22J35
4.51
35
M8
10
3.3
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554009
SS5-22J40
4.34
40
M8
12
3.3
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554018
SS5-22J45
4.12
45
M10
14
3.8
¥
23,120
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554027
SS5-22J50
3.91
50
M10
14
3.8
¥
23,120
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554036
SS5-22J55
3.65
55
M12
16
4.3
¥
23,240
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554045
SS5-22J60
3.38
60
M12
18
4.4
¥
23,240
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください