SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール5歯数23仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)125基準円直径C(Φmm)115ねじ穴位置J(mm)12.5内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43554054SS5-23J255.325M683.3
20,180
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554063SS5-23J285.2228M683.3
22,140
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554079SS5-23J305.1730M683.3
22,140
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554088SS5-23J325.132M8103.3
23,210
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554097SS5-23J355.0135M8103.3
23,210
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554106SS5-23J404.8340M8123.3
23,210
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554115SS5-23J454.6245M10143.8
23,330
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554124SS5-23J504.450M10143.8
23,330
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554133SS5-23J554.1455M12164.3
23,450
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554149SS5-23J603.8760M12184.4
23,450
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554158SS5-23J653.5965M12184.4
23,450
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする