KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
5
歯数
24
仕様
追加工:可能
形状
S1K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.24、上限:0.5
歯幅E(mm)
50
ボス径B(Φmm)
100
ボス長F(mm)
25
全長G(mm)
75
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
130
基準円直径C(Φmm)
120
ねじ穴位置J(mm)
12.5
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43554167
SS5-24J25
5.66
25
M6
8
3.3
¥
21,660
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554176
SS5-24J28
5.59
28
M6
8
3.3
¥
23,620
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554185
SS5-24J30
5.53
30
M6
8
3.3
¥
23,620
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554194
SS5-24J32
5.46
32
M8
10
3.3
¥
24,690
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554203
SS5-24J35
5.37
35
M8
10
3.3
¥
24,690
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554219
SS5-24J40
5.19
40
M8
12
3.3
¥
24,690
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554228
SS5-24J45
4.98
45
M10
14
3.8
¥
24,810
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554237
SS5-24J50
4.76
50
M10
14
3.8
¥
24,810
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554246
SS5-24J55
4.5
55
M12
16
4.3
¥
24,930
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554255
SS5-24J60
4.23
60
M12
18
4.4
¥
24,930
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554264
SS5-24J65
3.95
65
M12
18
4.4
¥
24,930
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください