曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール5歯数25仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)105ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)135基準円直径C(Φmm)125ねじ穴位置J(mm)12.5内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43554273SS5-25J256.1925M683.3
21,880
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554289SS5-25J286.1228M683.3
23,840
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554298SS5-25J306.0730M683.3
23,840
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554307SS5-25J325.9932M8103.3
24,910
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554316SS5-25J355.935M8103.3
24,910
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554325SS5-25J405.7340M8123.3
24,910
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554334SS5-25J455.5145M10143.8
25,030
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554343SS5-25J505.2950M10143.8
25,030
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554359SS5-25J555.0355M12164.3
25,150
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554368SS5-25J604.7660M12184.4
25,150
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554377SS5-25J654.4865M12184.4
25,150
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする