曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール5歯数26仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)140基準円直径C(Φmm)130ねじ穴位置J(mm)12.5内容量1個
全11種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43554386SS5-26J256.7525M683.3
23,590
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554395SS5-26J286.6828M683.3
25,550
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554404SS5-26J306.6330M683.3
25,550
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554413SS5-26J326.5532M8103.3
26,620
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554429SS5-26J356.4635M8103.3
26,620
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554438SS5-26J406.2840M8123.3
26,620
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554447SS5-26J456.0745M10143.8
26,740
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554456SS5-26J505.8550M10143.8
26,740
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554465SS5-26J555.5955M12164.3
26,860
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554474SS5-26J605.3260M12184.4
26,860
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554483SS5-26J655.0365M12184.4
26,860
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする