KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
5
歯数
27
仕様
追加工:可能
形状
S1K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.24、上限:0.5
歯幅E(mm)
50
ボス径B(Φmm)
110
ボス長F(mm)
25
全長G(mm)
75
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
145
基準円直径C(Φmm)
135
ねじ穴位置J(mm)
12.5
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43554499
SS5-27J25
7.16
25
M6
8
3.3
¥
23,840
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554508
SS5-27J28
7.09
28
M6
8
3.3
¥
25,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554517
SS5-27J30
7.03
30
M6
8
3.3
¥
25,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554526
SS5-27J32
6.96
32
M8
10
3.3
¥
26,870
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554535
SS5-27J35
6.87
35
M8
10
3.3
¥
26,870
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554544
SS5-27J40
6.69
40
M8
12
3.3
¥
26,870
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554553
SS5-27J45
6.48
45
M10
14
3.8
¥
26,990
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554569
SS5-27J50
6.26
50
M10
14
3.8
¥
26,990
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554578
SS5-27J55
6
55
M12
16
4.3
¥
27,110
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554587
SS5-27J60
5.73
60
M12
18
4.4
¥
27,110
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554596
SS5-27J65
5.44
65
M12
18
4.4
¥
27,110
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください