KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
5
歯数
30
仕様
追加工:可能
形状
S1K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.24、上限:0.5
歯幅E(mm)
50
ボス径B(Φmm)
120
ボス長F(mm)
25
全長G(mm)
75
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
160
基準円直径C(Φmm)
150
ねじ穴位置J(mm)
12.5
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43554833
SS5-30J25
8.83
25
M6
8
3.3
¥
28,240
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554849
SS5-30J28
8.76
28
M6
8
3.3
¥
30,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554858
SS5-30J30
8.7
30
M6
8
3.3
¥
30,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554867
SS5-30J32
8.63
32
M8
10
3.3
¥
31,270
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554876
SS5-30J35
8.54
35
M8
10
3.3
¥
31,270
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554885
SS5-30J40
8.36
40
M8
12
3.3
¥
31,270
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554894
SS5-30J45
8.14
45
M10
14
3.8
¥
31,390
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554903
SS5-30J50
7.93
50
M10
14
3.8
¥
31,390
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554919
SS5-30J55
7.66
55
M12
16
4.3
¥
31,510
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554928
SS5-30J60
7.39
60
M12
18
4.4
¥
31,510
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554937
SS5-30J65
7.11
65
M12
18
4.4
¥
31,510
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554946
SS5-30J70
6.75
70
M16
20
4.9
¥
32,670
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554955
SS5-30J75
6.43
75
M16
20
4.9
¥
32,670
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください