曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール5歯数36仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)190基準円直径C(Φmm)180ねじ穴位置J(mm)10.5内容量1個
全11種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43555296SS5-36J3011.430M683.3
35,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555305SS5-36J3211.432M8103.3
37,700
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555314SS5-36J3511.335M8103.3
37,700
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555323SS5-36J4011.140M8123.3
37,700
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555339SS5-36J4510.945M10143.8
37,800
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555348SS5-36J5010.750M10143.8
37,800
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555357SS5-36J5510.455M12164.3
37,930
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555366SS5-36J6010.260M12184.4
37,930
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555375SS5-36J659.9165M12184.4
37,930
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555384SS5-36J709.5770M16204.9
39,010
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555393SS5-36J759.2675M16204.9
39,010
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする