曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール5歯数38仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)200基準円直径C(Φmm)190ねじ穴位置J(mm)10.5内容量1個
全11種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43555409SS5-38J3012.630M683.3
38,290
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555418SS5-38J3212.532M8103.3
40,990
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555427SS5-38J3512.435M8103.3
40,990
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555436SS5-38J4012.240M8123.3
40,990
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555445SS5-38J451245M10143.8
41,090
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555454SS5-38J5011.850M10143.8
41,090
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555463SS5-38J5511.655M12164.3
41,220
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555479SS5-38J6011.360M12184.4
41,220
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555488SS5-38J6511.165M12184.4
41,220
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555497SS5-38J7010.770M16204.9
42,300
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555506SS5-38J7510.475M16204.9
42,300
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする