KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
5
歯数
40
仕様
追加工:可能
形状
S2K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.24、上限:0.5
歯幅E(mm)
50
ボス径B(Φmm)
120
ボス長F(mm)
21
全長G(mm)
71
歯切基準面
穴(H7)
ウェブ厚H(mm)
36
リム径I(Φmm)
160
歯先円直径D(Φmm)
210
基準円直径C(Φmm)
200
ねじ穴位置J(mm)
10.5
内容量
1個
全11種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
選択してください
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43555515
SS5-40J30
13.2
30
M6
8
3.3
¥
40,970
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555524
SS5-40J32
13.1
32
M8
10
3.3
¥
43,670
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555533
SS5-40J35
13
35
M8
10
3.3
¥
43,670
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555549
SS5-40J40
12.8
40
M8
12
3.3
¥
43,670
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555558
SS5-40J45
12.6
45
M10
14
3.8
¥
43,770
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555567
SS5-40J50
12.4
50
M10
14
3.8
¥
43,770
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555576
SS5-40J55
12.2
55
M12
16
4.3
¥
43,900
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555585
SS5-40J60
11.9
60
M12
18
4.4
¥
43,900
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555594
SS5-40J65
11.6
65
M12
18
4.4
¥
43,900
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555603
SS5-40J70
11.3
70
M16
20
4.9
¥
44,980
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555619
SS5-40J75
11
75
M16
20
4.9
¥
44,980
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください