曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール5歯数42仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)36リム径I(Φmm)170歯先円直径D(Φmm)220基準円直径C(Φmm)210ねじ穴位置J(mm)10.5内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43555628SS5-42J3014.230M683.3
44,640
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555637SS5-42J3214.132M8103.3
49,110
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555646SS5-42J351435M8103.3
49,110
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555655SS5-42J4013.840M8123.3
49,110
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555664SS5-42J4513.645M10143.8
49,220
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555673SS5-42J5013.450M10143.8
49,220
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555689SS5-42J5513.255M12164.3
49,350
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555698SS5-42J6012.960M12184.4
49,350
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555707SS5-42J6512.665M12184.4
49,350
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555716SS5-42J7012.370M16204.9
49,670
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555725SS5-42J751275M16204.9
49,670
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする