曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール5歯数44仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)36リム径I(Φmm)175歯先円直径D(Φmm)230基準円直径C(Φmm)220ねじ穴位置J(mm)10.5内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43555734SS5-44J3015.330M683.3
48,190
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555743SS5-44J3215.332M8103.3
52,660
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555759SS5-44J3515.235M8103.3
52,660
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555768SS5-44J401540M8123.3
52,660
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555777SS5-44J4514.845M10143.8
52,770
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555786SS5-44J5014.650M10143.8
52,770
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555795SS5-44J5514.455M12164.3
52,900
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555804SS5-44J6014.160M12184.4
52,900
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555813SS5-44J6513.865M12184.4
52,900
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555829SS5-44J7013.570M16204.9
53,220
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555838SS5-44J7513.275M16204.9
53,220
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする