KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
5
歯数
45
仕様
追加工:可能
形状
S2K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.28、上限:0.58
歯幅E(mm)
50
ボス径B(Φmm)
120
ボス長F(mm)
21
全長G(mm)
71
歯切基準面
穴(H7)
ウェブ厚H(mm)
36
リム径I(Φmm)
185
歯先円直径D(Φmm)
235
基準円直径C(Φmm)
225
ねじ穴位置J(mm)
10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43555847
SS5-45J30
15.7
30
M6
8
3.3
¥
48,360
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555856
SS5-45J32
15.7
32
M8
10
3.3
¥
52,830
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555865
SS5-45J35
15.6
35
M8
10
3.3
¥
52,830
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555874
SS5-45J40
15.4
40
M8
12
3.3
¥
52,830
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555883
SS5-45J45
15.2
45
M10
14
3.8
¥
52,940
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555899
SS5-45J50
15
50
M10
14
3.8
¥
52,940
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555908
SS5-45J55
14.8
55
M12
16
4.3
¥
53,070
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555917
SS5-45J60
14.5
60
M12
18
4.4
¥
53,070
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555926
SS5-45J65
14.2
65
M12
18
4.4
¥
53,070
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555935
SS5-45J70
13.9
70
M16
20
4.9
¥
53,390
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555944
SS5-45J75
13.6
75
M16
20
4.9
¥
53,390
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください