KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
5
歯数
46
仕様
追加工:可能
形状
S2K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.28、上限:0.58
歯幅E(mm)
50
ボス径B(Φmm)
120
ボス長F(mm)
21
全長G(mm)
71
歯切基準面
穴(H7)
ウェブ厚H(mm)
30
リム径I(Φmm)
185
歯先円直径D(Φmm)
240
基準円直径C(Φmm)
230
ねじ穴位置J(mm)
10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43555953
SS5-46J30
16.1
30
M6
8
3.3
¥
51,400
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555969
SS5-46J32
16.1
32
M8
10
3.3
¥
55,870
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555978
SS5-46J35
16
35
M8
10
3.3
¥
55,870
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555987
SS5-46J40
15.8
40
M8
12
3.3
¥
55,870
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555996
SS5-46J45
15.6
45
M10
14
3.8
¥
55,980
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556005
SS5-46J50
15.4
50
M10
14
3.8
¥
55,980
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556014
SS5-46J55
15.1
55
M12
16
4.3
¥
56,110
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556023
SS5-46J60
14.9
60
M12
18
4.4
¥
56,110
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556039
SS5-46J65
14.6
65
M12
18
4.4
¥
56,110
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556048
SS5-46J70
14.3
70
M16
20
4.9
¥
56,430
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556057
SS5-46J75
14
75
M16
20
4.9
¥
56,430
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください