曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール5歯数48仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)30リム径I(Φmm)200歯先円直径D(Φmm)250基準円直径C(Φmm)240ねじ穴位置J(mm)10.5内容量1個
全11種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43556066SS5-48J3016.930M683.3
55,600
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556075SS5-48J3216.932M8103.3
60,070
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556084SS5-48J3516.835M8103.3
60,070
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556093SS5-48J4016.640M8123.3
60,070
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556109SS5-48J4516.445M10143.8
60,180
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556118SS5-48J5016.250M10143.8
60,180
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556127SS5-48J5515.955M12164.3
60,310
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556136SS5-48J6015.760M12184.4
60,310
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556145SS5-48J6515.465M12184.4
60,310
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556154SS5-48J7015.170M16204.9
60,630
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556163SS5-48J7514.875M16204.9
60,630
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする