曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール5歯数50仕様追加工:可能形状S4K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)-16リム径I(Φmm)-212歯先円直径D(Φmm)260基準円直径C(Φmm)250ねじ穴位置J(mm)10.5内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43556179SS5-50J301530M683.3
58,560
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556188SS5-50J3214.932M8103.3
63,030
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556197SS5-50J3514.835M8103.3
63,030
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556206SS5-50J4014.640M8123.3
63,030
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556215SS5-50J4514.445M10143.8
63,140
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556224SS5-50J5014.250M10143.8
63,140
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556233SS5-50J551455M12164.3
63,270
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556249SS5-50J6013.760M12184.4
63,270
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556258SS5-50J6513.565M12184.4
63,270
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556267SS5-50J7013.170M16204.9
63,590
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556276SS5-50J7512.875M16204.9
63,590
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする