曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール5歯数52仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)130ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)30リム径I(Φmm)220歯先円直径D(Φmm)270基準円直径C(Φmm)260ねじ穴位置J(mm)10.5内容量1個
全12種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43556285SS5-52J3019.730M683.3
63,920
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556294SS5-52J3219.632M8103.3
68,310
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556303SS5-52J3519.635M8103.3
68,310
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556319SS5-52J4019.440M8123.3
68,310
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556328SS5-52J4519.245M10143.8
68,640
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556337SS5-52J501950M10143.8
68,640
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556346SS5-52J5518.755M12164.3
69,010
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556355SS5-52J6018.560M12184.4
69,010
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556364SS5-52J6518.265M12184.4
69,010
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556373SS5-52J7017.970M16204.9
69,460
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556389SS5-52J7517.575M16204.9
69,460
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556398SS5-52J8017.280M16225.4
69,460
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする