曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール5歯数54仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)130ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)30リム径I(Φmm)230歯先円直径D(Φmm)280基準円直径C(Φmm)270ねじ穴位置J(mm)10.5内容量1個
全12種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43556407SS5-54J3020.830M683.3
69,140
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556416SS5-54J3220.832M8103.3
73,530
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556425SS5-54J3520.735M8103.3
73,530
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556434SS5-54J4020.540M8123.3
73,530
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556443SS5-54J4520.345M10143.8
73,860
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556459SS5-54J5020.150M10143.8
73,860
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556468SS5-54J5519.855M12164.3
74,230
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556477SS5-54J6019.660M12184.4
74,230
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556486SS5-54J6519.365M12184.4
74,230
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556495SS5-54J701970M16204.9
74,680
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556504SS5-54J7518.775M16204.9
74,680
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556513SS5-54J8018.380M16225.4
74,680
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする