曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール5歯数56仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)130ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)30リム径I(Φmm)240歯先円直径D(Φmm)290基準円直径C(Φmm)280ねじ穴位置J(mm)10.5内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43556644SS5-56J302230M683.3
72,950
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556653SS5-56J3221.932M8103.3
77,340
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556669SS5-56J3521.835M8103.3
77,340
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556678SS5-56J4021.740M8123.3
77,340
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556687SS5-56J4521.545M10143.8
77,670
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556696SS5-56J5021.350M10143.8
77,670
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556705SS5-56J552155M12164.3
78,040
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556714SS5-56J6020.860M12184.4
78,040
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
43556723SS5-56J6520.565M12184.4
78,040
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556739SS5-56J7020.170M16204.9
78,490
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
43556748SS5-56J7519.875M16204.9
78,490
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556757SS5-56J8019.580M16225.4
78,490
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする