曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール5歯数58仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)130ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)30リム径I(Φmm)240歯先円直径D(Φmm)300基準円直径C(Φmm)290ねじ穴位置J(mm)10.5内容量1個
全12種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43556766SS5-58J3023.830M683.3
77,370
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556775SS5-58J3223.732M8103.3
81,760
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556784SS5-58J3523.635M8103.3
81,760
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556793SS5-58J4023.440M8123.3
81,760
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556809SS5-58J4523.245M10143.8
82,090
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556818SS5-58J502350M10143.8
82,090
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556827SS5-58J5522.855M12164.3
82,460
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556836SS5-58J6022.560M12184.4
82,460
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556845SS5-58J6522.265M12184.4
82,460
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556854SS5-58J7021.970M16204.9
82,910
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556863SS5-58J7521.675M16204.9
82,910
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556879SS5-58J8021.280M16225.4
82,910
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする