KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
5
歯数
60
仕様
追加工:可能
形状
S2K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.28、上限:0.58
歯幅E(mm)
50
ボス径B(Φmm)
130
ボス長F(mm)
21
全長G(mm)
71
歯切基準面
穴(H7)
ウェブ厚H(mm)
30
リム径I(Φmm)
250
歯先円直径D(Φmm)
310
基準円直径C(Φmm)
300
ねじ穴位置J(mm)
10.5
内容量
1個
全12種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
選択してください
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43556888
SS5-60J30
25
30
M6
8
3.3
¥
81,070
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556897
SS5-60J32
25
32
M8
10
3.3
¥
85,460
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556906
SS5-60J35
24.9
35
M8
10
3.3
¥
85,460
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556915
SS5-60J40
24.7
40
M8
12
3.3
¥
85,460
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556924
SS5-60J45
24.5
45
M10
14
3.8
¥
85,790
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556933
SS5-60J50
24.3
50
M10
14
3.8
¥
85,790
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556949
SS5-60J55
24
55
M12
16
4.3
¥
86,160
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556958
SS5-60J60
23.8
60
M12
18
4.4
¥
86,160
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556967
SS5-60J65
23.5
65
M12
18
4.4
¥
86,160
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556976
SS5-60J70
23.2
70
M16
20
4.9
¥
86,610
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556985
SS5-60J75
22.9
75
M16
20
4.9
¥
86,610
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43556994
SS5-60J80
22.5
80
M16
22
5.4
¥
86,610
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください