KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
6
歯数
13
仕様
追加工:可能
形状
S1K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
取付ねじ穴サイズ
M6
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.22、上限:0.48
歯幅E(mm)
60
ボス径B(Φmm)
58
ボス長F(mm)
28
全長G(mm)
88
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
90
キー溝幅(mm)
8
基準円直径C(Φmm)
78
キー溝深さ
3.3
ねじ穴位置J(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43557019
SS6-13J25
2.47
25
¥
15,020
取扱い終了
返品不可
43557028
SS6-13J28
2.38
28
¥
16,920
取扱い終了
返品不可
43557037
SS6-13J30
2.32
30
¥
16,920
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください