曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール6歯数14仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)60ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)96基準円直径C(Φmm)84キー溝深さ3.3ねじ穴位置J(mm)14内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43557046SS6-14J252.8725M68
16,580
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557055SS6-14J282.7828M68
18,480
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557064SS6-14J302.7230M68
18,480
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557073SS6-14J322.6432M810
19,880
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557089SS6-14J352.5335M810
19,880
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする