曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール6歯数16仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)75ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)108基準円直径C(Φmm)96ねじ穴位置J(mm)14内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43557159SS6-16J254.0125M683.3
19,760
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557168SS6-16J283.9328M683.3
21,660
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557177SS6-16J303.8630M683.3
21,660
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557186SS6-16J323.7832M8103.3
23,060
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557195SS6-16J353.6835M8103.3
23,060
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557204SS6-16J403.4740M8123.3
23,060
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557213SS6-16J453.2345M10143.8
23,130
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする