KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
6
歯数
17
仕様
追加工:可能
形状
S1K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.22、上限:0.48
歯幅E(mm)
60
ボス径B(Φmm)
78
ボス長F(mm)
28
全長G(mm)
88
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
114
基準円直径C(Φmm)
102
ねじ穴位置J(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43557229
SS6-17J25
4.53
25
M6
8
3.3
¥
20,020
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557238
SS6-17J28
4.44
28
M6
8
3.3
¥
21,920
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557247
SS6-17J30
4.38
30
M6
8
3.3
¥
21,920
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557256
SS6-17J32
4.3
32
M8
10
3.3
¥
23,320
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557265
SS6-17J35
4.19
35
M8
10
3.3
¥
23,320
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557274
SS6-17J40
3.99
40
M8
12
3.3
¥
23,320
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557283
SS6-17J45
3.74
45
M10
14
3.8
¥
23,390
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557299
SS6-17J50
3.49
50
M10
14
3.8
¥
23,390
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください