KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
6
歯数
20
仕様
追加工:可能
形状
S1K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.22、上限:0.48
歯幅E(mm)
60
ボス径B(Φmm)
100
ボス長F(mm)
28
全長G(mm)
88
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
132
基準円直径C(Φmm)
120
ねじ穴位置J(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43557475
SS6-20J25
6.68
25
M6
8
3.3
¥
24,040
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557484
SS6-20J28
6.59
28
M6
8
3.3
¥
25,940
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557493
SS6-20J30
6.53
30
M6
8
3.3
¥
25,940
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557509
SS6-20J32
6.45
32
M8
10
3.3
¥
27,340
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557518
SS6-20J35
6.34
35
M8
10
3.3
¥
27,340
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557527
SS6-20J40
6.13
40
M8
12
3.3
¥
27,340
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557536
SS6-20J45
5.88
45
M10
14
3.8
¥
27,410
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557545
SS6-20J50
5.63
50
M10
14
3.8
¥
27,410
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557554
SS6-20J55
5.32
55
M12
16
4.3
¥
27,570
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557563
SS6-20J60
5.01
60
M12
18
4.4
¥
27,570
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557579
SS6-20J65
4.68
65
M12
18
4.4
¥
27,570
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください